Unica System+ - Finition deco pour Module bureau précâblé L - Gris

Main media

Unica System + - accessoire deco pour unité de bureau précâblé L - fixation coulissante sur bureau L - livré avec guide coulissants pour montage - montage rapide - longueur 365mm - largeur 275mm - hauteur 10mm - tissu - gris

 
 

Détails du produit

Ce panneau décoratif de bureau de couleur grise se fixe grâce à 2 vis. Il est qualifié de produit Green premium et respectueux de l'environnement. Combinez les produits de la gamme Unica System+pour créer des espaces de travail uniques.

Unica system+

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Unica system+

Multiple de vente

1

Plaque d'appui pour attache de support

distance de centre à centre raccord ajustable

Oui

distance de centre à centre raccords

228...228 mm

nombre de raccords

2

taille des raccords

autre

prise de raccordement

filetage mâle, métrique

Matériau

autre

nombre de trous de fixation

2

Longueur

365 mm

Traitement de surface

non traité

épaisseur

10 mm

forme

rectangulaire

Largeur

275 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.